曜日別特売
303-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993511

 

303-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993511
303-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993511
303-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993511
303-D3M-9 パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46993511

パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)9
ベルトピッチ周長(mm)303.0
303.0
1026.0
1038.0
1050.0
1086.0
1110.0
1188.0
1227.0
1260.0
1500.0
1800.0
285.0
291.0
300.0
309.0
312.0
324.0
327.0
330.0
333.0
336.0
339.0
342.0
351.0
360.0
363.0
375.0
384.0
393.0
396.0
402.0
405.0
420.0
423.0
426.0
432.0
435.0
438.0
441.0
444.0
459.0
462.0
468.0
471.0
477.0
483.0
486.0
501.0
504.0
510.0
513.0
516.0
519.0
537.0
549.0
552.0
564.0
567.0
579.0
597.0
609.0
633.0
639.0
648.0
651.0
654.0
660.0
666.0
672.0
681.0
687.0
690.0
693.0
699.0
702.0
705.0
723.0
732.0
738.0
750.0
783.0
804.0
825.0
858.0
861.0
873.0
936.0
歯数101
101
342
346
350
362
370
396
409
420
500
600
95
97
100
103
104
108
109
110
111
112
113
114
117
120
121
125
128
131
132
134
135
140
141
142
144
145
146
147
148
153
154
156
157
159
161
162
167
168
170
171
172
173
179
183
184
188
189
193
199
203
211
213
216
217
218
220
222
224
227
229
230
231
233
234
235
241
244
246
250
261
268
275
286
287
291
312
ベルト呼び幅9
内容量1個注文コード46993511品番303-D3M-9
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形D3Mベルト幅(mm)9歯数101ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)303.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.1タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルトベルト呼び幅9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする