ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47003616
品番
1540XH400
参考基準価格(税別)
¥163,290
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
歯数
176
ベルト幅(mm)
101.6
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
400
種類
タイミングベルト
ベルトピッチ周長(mm)
3911.60
タイプ
標準
ベルト呼び長さ
1540
ピッチ(mm)
22.225
ベルト厚(mm)
11.43
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
XH