ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全162種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47004946
品番
14MGT-1120-20-CB
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形
14MGT
ベルト幅(mm)
20
歯数
80
ピッチ(mm)
14
ベルトピッチ周長(mm)
1120.00
材質(本体)
高強度ウレタン
材質(歯布)
高強度ナイロン帆布
材質(心線)
カーボン心線
ベルト厚(mm)
10.2
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
1.4
種類
GTカーボンベルト
ベルト呼び幅
20
仕様
カーボン仕様