曜日別特売
8MGT-1000-12-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8MGT-1000-12-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006547
8MGT-1000-12-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006547
8MGT-1000-12-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006547
8MGT-1000-12-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006547

ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ベルト幅(mm)12
ベルトピッチ周長(mm)1000.00
1000.00
1040.00
1120.00
1200.00
1224.00
1280.00
1440.00
1600.00
1760.00
1792.00
2000.00
2200.00
2240.00
2400.00
2520.00
2600.00
2800.00
2840.00
3048.00
3200.00
3280.00
3600.00
4000.00
4400.00
4480.00
640.00
720.00
800.00
896.00
960.00
歯数125
125
130
140
150
153
160
180
200
220
224
250
275
280
300
315
325
350
355
381
400
410
450
500
550
560
80
90
100
112
120
ベルト呼び幅12
内容量1個注文コード47006547品番8MGT-1000-12-CB
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。

ベルト形8MGTベルト幅(mm)12歯数125ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1000.00材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルトベルト呼び幅12仕様カーボン仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47006827
2018-06-21
用途: 繊維機械の駆動
エアーテックス株式会社製造業

騒音が小さく、グリップ力も十分使いやすい。耐久性はまだ確認できていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする