8MGT-1000-30-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006565 8MGT-1000-30-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006565 8MGT-1000-30-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006565 8MGT-1000-30-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47006565

ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47006565 品番 8MGT-1000-30-CB
参考基準価格(税別)¥40,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。

ベルト形8MGT ベルト幅(mm)30 歯数125 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1000.00 材質(本体)高強度ウレタン 材質(歯布)高強度ナイロン帆布 材質(心線)カーボン心線 ベルト厚(mm)5.9 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.8 種類GTカーボンベルト ベルト呼び幅30 仕様カーボン仕様

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47006827
2018-06-21
用途:
繊維機械の駆動
エアーテックス株式会社 様 (製造業)

騒音が小さく、グリップ力も十分使いやすい。耐久性はまだ確認できていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする