※ベアリング取付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
TR ツースクラッチ(コイル回転形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47009331
品番
TR-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,850
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(電源箱)DMP-63/24A
軸径(Φmm)
32
幅(mm)
39.9
質量(kg)
0.90
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
消費電力75℃(W)
20
外径(Φmm)
77.7
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
50