SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット SFMC シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
仕様
コンタクト数:4行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:2.9 (per Contact)A定格電圧:220 V ac, 310 V dcシリーズ:SFMCコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47035416
品番
SFMC-102-01-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクト数:4
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:2.9 (per Contact)A
定格電圧:220 V ac, 310 V dc
シリーズ:SFMC
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応