椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
最大許容張力
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リンク
最大許容張力(kN)
4.5
注文コード
47048705
品番
WT2505-M450-ULF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
ピッチ(mm)
25.4
仕様
超低摩擦・耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
4.5
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)