曜日別特売
U5-4-4-2.5-BYL-100M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067571

 

U5-4-4-2.5-BYL-100M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067571
U5-4-4-2.5-BYL-100M U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47067571

U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内径(Φmm)2.5
長さ(m)100
外径(Φmm)4
イエローブラウン
内容量1個注文コード47067571品番U5-4-4-2.5-BYL-100M
参考基準価格(税別)¥8,488販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。

用途
一般空気圧用(超柔軟)
長さ(m)100イエローブラウン最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)9/mタイプU5-4-4×2.5内径(Φmm)2.5材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067422
2019-03-14
用途: テニスラケットグロメット修理
サービス業

ウレタンとポリウレタンを使用して比較してます。ウレタンのほうが柔らかくて加工しやす。しかし、耐久性は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする