ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの 樹脂ホース
UML ウレタンマルチラインチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47068156
品番
UML-603B
参考基準価格(税別)
¥2,849
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
色
緑/黒/透明
最高使用圧力(MPa)
0.8
長さ(m)
5
質量(g)
57/m
タイプ
UML-603B
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最小曲げ半径(mm)
15
使用チューブ
3本
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294