Siemens UPS拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47128893 品番6EP1935-5PG01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
アクセサリタイプ:拡張モジュール
併用可能製品:UPS 500S
寸法:125 x 70 x 125mm
奥行き:125mm
長さ:125mm
幅:70mm
CE、cULus、ATEX、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS、CB. コンデンサ付きSITOP DC UPS. SITOP 24 V電源をSITOP UPS500で拡張すれば、短時間の電源障害に対して電源を数分間バックアップすることができます。大容量二重層コンデンサがPCの動作、アプリケーションデータ、及びソフトウェアアプリケーションのシャットダウンに十分な電力を供給します。SITOP PSU501S拡張モジュールを使用して(最大3台)、バッファ時間を増やすことができます。 IP65バージョンのSITOP UPS500Pは、長い金属製ハウジングに収められ、分散使用に最適です。. 特長と利点. データをバックアップしたりアプリケーションを閉じたりできるように、数分間24 Vのバックアップ電源を供給. メンテナンスフリー. 高温下でも長寿命. 最高周囲温度: +60 ℃. 短時間で充電. ガスを放出しないので換気不要. 制御キャビネットを使用せずに分散型で利用可能. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. 大容量二重層コンデンサが電源障害発生時に数分間橋絡します。時間は、PCベースのオートメーションシステムの安全なシャットダウンなど、通常の場合には十分です。USBインターフェイス及び無料のソフトウェアツールを使用して、PCと簡単に通信できます。 コンデンサは高温下でも長い寿命を誇り、周囲温度最大60 ℃でも使用できます。IP65保護等級のSITOP UPS500Pは、制御キャビネットの外に設置する分散構成にも対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする