曜日別特売
BN-7K230-10-E-200 2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器 47174111

※BN-7K23

2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC200配管接続口径Rc1/4注文コード47174111品番BN-7K230-10-E-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
ポート数2切換方式3方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0.03~1定格電圧(V)AC200位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気配管接続口径Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする