曜日別特売
BN-7K23-20-E-100 2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器 47174425

※BN-7K23

2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100配管接続口径Rc3/4注文コード47174425品番BN-7K23-20-E-100
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数2トラスコ品番838-7791切換方式3方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0.03~1定格電圧(V)AC100位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気配管接続口径Rc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする