日本精器
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
配管接続口径
Rc3/4
注文コード
47174443
品番
BN-7K23-20-F-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
定格電圧・配管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0.03~1
定格電圧(V)
DC24
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
水/空気
配管接続口径
Rc3/4