VIPER37HDTR STMicroelectronics AC/DCコンバータ STMicro 47179729

STMicroelectronics AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16限界電流:1.05A寸法:10 x 4 x 1.5mm長さ:10mm幅:4mm高さ:1.5mm入力電圧 Max:23.5 V動作温度 Max:+150 ℃出力電流 Max:3A出力電圧 Max:5.04 V入力電圧 Min:8.5 V動作温度 Min:-40 ℃出力電圧範囲:最大5.04 VVIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。注文コード47179729品番VIPER37HDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
限界電流:1.05A
寸法:10 x 4 x 1.5mm
長さ:10mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
入力電圧 Max:23.5 V
動作温度 Max:+150 ℃
出力電流 Max:3A
出力電圧 Max:5.04 V
入力電圧 Min:8.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
出力電圧範囲:最大5.04 V
VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする