曜日別特売

高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形7017CTSULP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径d・JIS等級など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
JIS等級
4
注文コード
47273177
品番
7017CTSULP4
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
22
接触角(°)
15°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする