※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラクションドライブ NRXシリーズ(基本型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47280423 品番NRXM-90-200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定トルク定馬力中間特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。
NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。
今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。
変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

取付方式ベース取付横形 電圧(V)200 出力軸横向 適合モータ容量(W)90 変速機タイプベルト式無段変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする