曜日別特売
RXM-60-G3M-200V トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジー 47280536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比3
内容量1個注文コード47280536品番RXM-60-G3M-200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,000

定馬力特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。
RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。
今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。
変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

減速比3取付方式ベース取付横形電圧(V)200出力軸横向適合モータ容量(W)60変速機タイプベルト式無段変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする