※S-5H
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧(高圧)用カプラ
カップラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
Φ24
ねじ径
3/8
概略質量(kg)
0.25
注文コード
47293163
品番
S-5H
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ径・概略質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
Φ24
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
20.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
M6
寸法F(mm)
1.5巾×1.5深
寸法G(mm)
5/8”球(Φ15.875)
ねじ径
3/8
許容荷重(kg)
20
タイプ
ホース側カップラ
概略質量(kg)
0.25
本体
SUS