※S-8R/S-8H
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧(高圧)用カプラ
カップラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
Φ42
ねじ径
1
概略質量(kg)
0.8
注文コード
47293206
品番
S-8H
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・ねじ径・概略質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
Φ42
寸法B(mm)
7.4
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
M10
寸法F(mm)
1”球(Φ25.40)
ねじ径
1
許容荷重(kg)
80
タイプ
ホース側カップラ
概略質量(kg)
0.8
本体
SUS