※H3/8-1V / H3/8-1S / H3/8-1T

H3/8B-6NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297537 H3/8B-6NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297537 H3/8B-6NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297537

高圧ゴムホース H

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)6 概略質量(kg/m)0.66 注文コード47297537 品番H3/8B-6NC
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は全長・概略質量など88種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)6 概略質量(kg/m)0.66 付属カップラカップラ無し ねじ径RR3/8 最小曲半径(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47297117
2017-05-06
用途:
油圧ジヤッキ、ポンプとのセットで。
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

正規品で全く問題は無くふつうに使用出来た。送料がかからない分安くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする