※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E60-HG
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47302866
品番
SS60E60-HG8-100-DC100V
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
25
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
3.4
定格トルク(N・m)
64