※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E3-HP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
12
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
注文コード
47303112
品番
SS60E3-HP6L-50-DC12V
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・回転速度
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
電源
直流
電圧(V)
12
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
定格電流(A)
16
種類
ギヤードモーター
定格トルク(N・m)
18