※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E3-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100
注文コード
47303313
品番
SS60E3-HP6W-25-DC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,600
この商品は
電圧・回転速度
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100
定格電流(A)
1.7
種類
ギヤードモーター
定格トルク(N・m)
8.8