※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47303952
品番
SS32G-L1-100-DC12V
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
12
取付方式
フランジ取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
25
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
1.8
定格トルク(N・m)
2.9