SVE-28LB VE台付サドル 未来工業 47314139

VE台付サドル

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
ライトブラウン
適合管VE28
内容量1袋(10個)注文コード47314139品番SVE-28LB
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ライトブラウン適合管VE28付属品スペーサー(5mm)付寸法L(mm)50寸法H(mm)42.5寸法D(Φmm)34寸法B(mm)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 防犯カメラの取り付け

引っ掛かりが甘いので、使い物にならなかった。黒も作ってほしい。

対象商品 : 70577718
2024-02-29
用途: 排水用ホースの支えに使用

排水用のホースの支えに使用しました。
 移動式のタンクの底に排水バルブが有りそこからホースをとおして排水しますが、タンクを移動させる時ホースを引きずらない様にホースをサドルにて支える構造にしました。
 支えとしての使用に十分に満足しています。

対象商品 : 70577754
2021-10-04
用途: 蛍光灯の取付
株式会社藤田組

一緒に購入したミラクリップに取り付けて使用することができました。別途にM5のボルトの購入が必要になりますがうまくいって良かったです。ミラクリップへの取付にはスペーサーの使用によりますが、15mmか10mmのボルトを使用します。

対象商品 : 52146999
2022-06-15
用途: 電気工事
建設業・工事業

急遽必要になりホームセンターになかったので助かりました。

対象商品 : 70577772
2021-01-04
用途: 防犯カメラのケーブルを収めたVE管の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

防犯カメラのケーブルを収めたVE管の固定に使用。
コンクリートビスで固定しVE管を挟んでパチッと音がするのを
確認して取付完了。
ズレや浮きなどもなく安心して使える。

対象商品 : 52146999
2021-02-23
用途: 電線引き込み作業、外部の引き込み電線菅の固定
建設業・工事業

電線菅の固定作業が安易で効率がよく、配管固定後の美観もよい。

対象商品 : 86855711
2019-06-09
用途: 配管
建設業・工事業

とても良いです。おさまりがよくなりました。値段も手頃で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 86855684
2019-08-06
用途: 電気工事の計装用配線管固定用
株式会社平瀬ポンプサービス建設業・工事業

ビス一本取付でとても簡単に施工できます。設置後も配管が取り外し可能で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする