クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数20 注文コード47319851 品番ラ-TN560D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品はポケット数・色など15種類から選べます 他の種類を見る

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。
書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。
使い始めから、コンパクトに保管できます。
大量の書類を入れても、書類が丸まることなくすっきり収容。
ファイルが膨らまないので、表紙もぴったり閉じることができます。

材質(表紙)R-PP 仕様替背紙式、中紙あり、固定式、エンボス仕上げPPポケット 幅(mm)244 サイズA4タテ 高さ(mm)307 背幅(mm)5〜40 ポケット数20 ポケットタイプトップイン グリーン購入法適合
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47319851 ラ-TN560D 11048978 - クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット ラ-TN560D コクヨ クリヤーブック<ノビータ>ウェーブカット ラ-TN560D コクヨ 1冊 472 税込519 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319894
2017-03-07
用途:
書類整理
株式会社石垣歯車製作所 様

とても気に入りました。用紙挿入口のカットがある事で出し入れがしやすく、枚数に応じて背表紙が幅が広がるので、綴じ数が少ない時はスッキリ収納が出来、とても満足です。コスト面で大量購入が出来ないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする