- デュラブルボトル タケヤ化学工業 47336155

デュラブルボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オニキス
容量(L)0.7
内容量1個注文コード47336155品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

スポーツ、ワークアウト、アウトドアのシーンで活躍!
本体は軽量で丈夫なトライタン素材。
ダイレクトに飲めるプラボトルです。
割れにくい丈夫な素材を使用。ステンレスボトルと比べて軽量です。
ペットボトルのような使用感のスクリュータイプのフタが付いた直飲みタイプのボトル。
フタはロック機能付きで飲むときに邪魔にならず、落とす心配もありません。
ワイドな口径で氷が入れやすく、お手入れもしやすくなっています。
キャリーハンドルがついて持ち運びも便利です。
底部分にシリコーンバンパー付きで滑りにくく、傷や凹みなども防ぎます。

材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・ネジキャップ・ネジキャップホルダー・ハンドル/ポリプロピレン、シリコーンリング・ネジキャップパッキン・フタパッキン/シリコーンゴム、軸/ステンレス鋼、シリコーンバンパー/シリコーンゴムオニキス質量(g)約177容量(L)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドルダウン時/76×91×248、ハンドルアップ時/76×76×287
注意
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする