※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFC-010SA2-3B-3B SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47343913 SFC-010SA2-3B-3B SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47343913

SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47343913 品番 SFC-010SA2-3B-3B
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

材質(ボルト)
構造用合金鋼
表面処理:三価クロメート処理
材質(クランプボルト)
構造用合金鋼
表面処理:個体潤滑被膜処理
材質(エレメント)
板ばね:SUS304
カラー:SUS304
材質(クランプハブ)
高力アルミ合金
表面処理:アルマイト処理
外径D(Φmm)19 寸法LF(mm)9.15 寸法S(mm)1.05 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)19.35 許容トルク(N・m)1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置 形状C サイズSFC-010SA2 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.1 材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする