種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)15
外径D(Φmm)34
全長L(mm)37.8
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)5
許容偏心(mm)0.18
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.4
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-030DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)4000
ねじ径M1-M3
慣性モーメント(kg・m2)9.45×10-6
形式SFC-DA2
形状B
軸方向ばね定数(N/mm)32
質量(kg)0.06
寸法A1(mm)8
寸法A2(mm)12.5
寸法C(mm)3.75
寸法d3(Φmm)14.5
寸法K(mm)14.5
寸法LF(mm)12.4
寸法LP(mm)8
寸法N(Φmm)21.6
寸法S(mm)2.5
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)1.5〜1.9
RoHS指令(10物質対応)対応