寸法A2(mm)14
寸法C(mm)4.5
外径D(Φmm)39
寸法K(mm)17
寸法LF(mm)15.5
寸法S(mm)3
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)11
全長L(mm)34
許容トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.082
サイズSFC-035SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M4
締付トルク(N・m)3.4〜4.1
慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)18000
軸方向ばね定数(N/mm)112
軸方向変位(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト