寸法A1(mm)14.5
寸法A2(mm)-
寸法C(mm)6
外径D(Φmm)56
寸法DA(mm)30
寸法L(mm)43.4
寸法LA(mm)29
寸法LF(mm)20.5
寸法N(mm)38
寸法T(mm)17.3
寸法W(mm)5
寸法WA(mm)24
寸法dA(mm)26
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)16
許容トルク(N・m)25
全長(mm)63.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状B
質量(kg)0.309
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-050SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M2-M5
慣性モーメント(kg・m2)95.44×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)32000
軸方向ばね定数(N/mm)48
軸方向変位(mm)±0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト+テーパ軸