寸法A1(mm)17.5
寸法A2(mm)-
寸法C(mm)7.75
外径D(Φmm)68
寸法DA(mm)30
寸法L(mm)53.6
寸法LA(mm)29
寸法LF(mm)25.2
寸法N(mm)46
寸法T(mm)17.3
寸法W(mm)5
寸法WA(mm)24
寸法dA(mm)26
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)16
許容トルク(N・m)60
全長(mm)69.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状B
質量(kg)0.475
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-060SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M2-M6
慣性モーメント(kg・m2)228.7×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)70000
軸方向ばね定数(N/mm)76.4
軸方向変位(mm)±0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト+テーパ軸