種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径D(Φmm)30全長L(mm)35最高回転数(min-1[r.p.m])15900許容トルク(N・m)15許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1材質(本体)アルミ合金エレメント型式YタイプサイズALS-030慣性モーメント(kg・m2)6.25×10-6材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金質量(kg)0.047常用トルク(N・m)7.5寸法C(mm)5.5寸法E(mm)13寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法S(mm)1.5締結タイプキー止めねじ静的ねじりばね定数(N・m/rad)73半径方向ばね定数(N/mm)330