種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35外径D(Φmm)65全長L(mm)90最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容トルク(N・m)320許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5材質(本体)アルミ合金エレメント型式RタイプサイズALS-065慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金質量(kg)0.51常用トルク(N・m)160寸法C(mm)17.5寸法E(mm)20寸法L1(mm)35寸法L2(mm)35寸法S(mm)2.5締結タイプキー止めねじ静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100半径方向ばね定数(N/mm)1400