画像準備中

センタフレックスカップリング CF-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47420764 品番CF-H-050-OC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
ゴムの弾力性を持ったポリエステル樹脂によって動力を伝達、振動・衝撃の吸収性に優れています。
優れた耐環境性
とくに耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
優れた耐久性
ポリエステル樹脂の採用、圧縮によるトルク伝達構造のため、長寿命です。クランピングハブを採用、ハブとスプライン軸は完全に固定されフレッティング摩耗は生じません。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取付け・取外し簡単
軸方向の移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。

種類ゴムタイプ 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 外径D1(Φmm)205 全長(mm)56 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容トルク(N・m)1600 許容偏心(mm)0.4 許容偏角(°)0.5 軸方向変位(mm)±3 サイズCF-H-050 タイプOC:エレメント+アルミインサート+ボルト+スプリングピン ねじ径M14-M16 ねじ径M24-M16 慣性モーメント(kg・m2)- 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 材質(ハブ)円筒ハブ:S45C、フランジハブ:S45CorFCD450 常用トルク(N・m)800 下穴径(Φmm)- 寸法A(mm)56 寸法B(mm)- 寸法B1(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法E(mm)46 寸法F(mm)35 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法N1(Φmm)- 寸法N2(Φmm)- 寸法S(mm)10 寸法TK(Φmm)165 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.91×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする