EATON(イートン)
モニタリングリレー Eaton 180→280V ac 109.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47511748
品番
EMR6-AWN280-K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:180 → 280 V ac●電圧検出範囲:180 → 280 V ac●遅延時間:0.1 → 30秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:109.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応