RADIALL
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47652859
品番
R161083000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0~11
動作温度範囲(℃)
-55~155
ケーブルタイプ
RG141、RG142、RG223、RG400、RG58
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金、銀