仕様StraightNplugswithsquareflanges.ケーブルグランド装着用のストレートメスNプラグには、パネル取り付け用の角型フランジが付属します。このコネクタのねじ込みカップリングにより、優れたHF性能を実現します。高い許容出力を発揮します。4本のねじ(別売り)で取り付けます。タイプメス取付方式パネルマウント端子種別クランプインピーダンス50材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55動作周波数(GHz)0~11RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプRG179、RG187、RG188、RG316ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき青銅