種別DC24V入力ユニット入力方式DC入力点数32点入力電圧(V)DC24取付方式パネル取り付け適合コネクタ形KG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)仕様CJ1WシリーズI/Oモジュール.CJ1WI/Oモジュールは、直接CJ/NJCPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。.スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張質量(g)-電圧(V)-シリーズCJ1適合規格-耐電圧-応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)5V系/0.09絶縁抵抗(MΩ)-電流(mA)-コモン仕様16点1コモン電圧許容範囲(V)-回路数-入力電流(mA)4.1RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数入力/2CH外部接続富士通コネクタ同時ON点数-併用可能製品CJ1シリーズ実装可能な装置-