CST(チェンシンタイヤ)
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ
14×1.75
14×1.75
16×1.75
18×1.75
ETRTO規格
47-254
47-254
47-305
47-355
タイプ
一般車・アシスト・1本
一般車・アシスト・1本
一般車・アシストト・1本
一般・アシストト・1本
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47674980
品番
T14WL213B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アシストや三輪自転車に最適
色
黒/黒
サイズ
14×1.75
タイプ
一般車・アシスト・1本
包装
1本ラップタグ
圧力(kPa[psi])
240[35]
パターン
C213
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4
ETRTO規格
47-254
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。