自転車タイヤ H/E タチフ1本巻 黒 C97N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47675165 品番T20TL97NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小径自転車のスタンダードモデル

黒/黒 サイズ20×1.75 タイプ一般車 包装タチ巻 圧力(kPa[psi])240-345[35-50] パターンC97N 耐圧(kgf/cm2)2.4-3.4 ETRTO規格47-406
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
※タチ巻きの仕様にはチューブがついています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする