曜日別特売
IE2004-1 半袖スモック アルトコーポレーション 47780190

半袖スモック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サックス
サイズ3L
内容量1枚注文コード47780190品番IE2004-1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途
IEC規格対応超制電作業服夏半袖スモック。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖スモックサックスサイズ3L混率(%)ポリエステル100機能低発塵、男女コーディネート可能、左袖ペン差し、右サイド二重ポケット、左サイドポケット内側ペン差し、JIS規格T8118名入れ袖丈半袖
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・事務員・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする