曜日別特売
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847

商品画像

177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847
177650031002 水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47822847

水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(0.2L)
あか
内容量1缶(0.2L)注文コード47822847品番177650031002
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。
[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。
[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。
[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。
[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。

用途
表記の用途以外には使用しないでください。
[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等
[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等
仕様用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。うすめ液・用具の洗浄:水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等油、灯油などが掛かる所【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)あか主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分つやつやあり
注意
※[塗料を破棄する場合] やむを得ず、塗料を廃棄する場合は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ごみとして処分するか、メーカー商品『残塗料処理剤』をご使用ください。 破棄方法は自治体のルールに従って廃棄してください。 [保管について] 子供の手が届かない場所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意して下さい。 [塗装後の保存は] 蓋を完全に閉めて保管してください。 [保管場所は] 下記の場所での保管は避けて冷暗所に保管して下さい。 容器がサビやすい場所 / 直射日光 / -5℃以下 一度凍った塗料は使用不可能です。 水で薄めた塗料は長期間保存ができません。
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。【使用前によくかき混ぜて】底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。【塗面積・乾燥時間について】塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。【表示されている色について】容器の色表示・webで表示されている色は、中身の色と多少異なることがあります。【塗装時の湿度・天気】気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)際、及び風が強い日には塗らないで下さい。※結露する季節は午後3時頃までに塗り終えて下さい。【塗装面は水分を無くして】塗装面が塗れていたり、湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。【水がかからないように】塗装面が塗れていたり湿っていると、乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いをした際は、1日以上乾燥させてから塗装をして下さい。また充分に乾燥していない木材にも塗装はできません。【一度に厚く塗らないで】一度に厚く塗らないで下さい。【用途以外には使用しないで】塗料本来の目的以外には使用しないで下さい。【目立たない所で試し塗してください】本番前に、目立たない所で試し塗を行い、色や仕上がり感をご確認ください。【作業中・乾燥中換気を良くして】有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中・乾燥中ともに換気をよくして、充分に乾燥してください。トイレ・洗面所では塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。【吸い込みがある面には要注意】吸い込みのある面にはつやが減少する事がありますので、乾燥後、更に塗り重ねて下さい。【塗装時の服装は】汚れても差し支えない服装にして下さい。また、手袋や保護メガネなどを着用して下さい。【塗装面に積み重ねないで】塗装した物同士を積み重ねないで下さい。また、荷重がかかる物を置く場所には塗らないで下さい。【艶があるor未塗装の場合は】艶のある塗膜、未塗装の鉄はサンドペーパー等で表面を荒らし、清掃後塗装して下さい。【新しいトタンは要注意】新しいトタンは塗膜の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面の艶がなくなってから、本品をご使用下さい。【持ち運びについて】取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。【応急処置:目に入った場合】多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。【応急処置:手や肌に付着した場合】石鹸水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があうる場合は、医師の診察を受けて下さい。【応急処置:誤飲した場合】無理に吐き出させず、速やかに医師の診察を受けて下さい。【応急処置:気分が悪くなった場合】作業を中止し、空気の清潔な場所で安静にして下さい。必要であれば、医師の診察を受けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47823127
2024-01-16
用途: 車庫屋根塗装
その他業種

そのまま塗れて、垂れることも少なく塗りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする