商品画像

357640021002 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47823170 357640021002 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47823170 357640021002 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47823170 357640021002 油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 47823170

油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 47823170 品番 357640021002
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。
[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。
[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。
[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。
[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合
[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合

用途
表記の用途以外には使用しないでください。
[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等
[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等
[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等
[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等
仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等 くろ 主成分アクリルシリコン 主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.6〜2.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約 1 枚分 つやつやあり
注意
※[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [鉄・アルミ以外の金属] 塩ビ鋼板 / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー 等 [口に入れる可能性のある物] 食器 / 玩具 等 [摩擦が強い場所] 常に衣類や物が接する場所 テーブル天面 / 椅子 / 棚 / 熱いものを置いたりする場所 等 [高温・火気・油分がかかる場所] ストーブなどの高温部分 / 油・灯油などがかかる場所 等 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等 [吸い込みのない木材] プリント合板 / デコラ板 / その他化粧板 等 [ツルツルしたもの] タイル / 陶器 / 天然石 等 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック 等
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。【一度に厚く塗らないで】一度に厚く塗らないで下さい。【用途以外には使用しないで】塗料本来の目的以外には使用しないで下さい【塗装時の湿度・天気】気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)際、及び風が強い日には塗らないで下さい。※結露する季節は午後3時頃までに塗り終えて下さい。【塗装面は水分を無くして】塗装面が塗れていたり、湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。【目立たない所で試し塗してください】本番前に、目立たない所で試し塗を行い、色や仕上がり感をご確認ください。【作業中・乾燥中換気を良くして】有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中・乾燥中ともに換気をよくして、充分に乾燥してください。トイレ・洗面所では塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。【水がかからないで】塗装面が塗れていたり湿っていると、乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いをした際は、1日以上乾燥させてから塗装をして下さい。また充分に乾燥していない木材にも塗装はできません。【吸い込みがある面には要注意】吸い込みのある面にはつやが減少する事がありますので、乾燥後、更に塗り重ねて下さい。【ぎん色には要注意】「ぎん色」は乾燥後でも擦ると、アルミの粉が付着する事があります。【塗装時の服装は】汚れても差し支えない服装にして下さい。また、手袋や保護メガネなどを着用して下さい。【塗装面に積み重ねないで】塗装した物同士を積み重ねないで下さい。また、荷重がかかる物を置く場所には塗らないで下さい。【艶があるor未塗装の場合は】艶のある塗膜、未塗装の鉄はサンドペーパー等で表面を荒らし、清掃後塗装して下さい。【新しいトタンは要注意】新しいトタンは塗膜の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面の艶がなくなってから、本品をご使用下さい。【新しいコンクリート・モルタルに塗る場合は】新しいコンクリート・モルタル面に塗装する場合は、施工後1カ月以上経ってから「油性シーラー」を下塗りし、塗装して下さい。※シーラーは厚塗り厳禁です。【古い物に塗る場合は】屋外の古いコンクリート・モルタル面に塗装する場合や、古い塗膜がある場合、付着性向上の為「油性シーラー」を下塗りし、塗装して下さい。※吸い込み、劣化が少ない旧塗膜には、シーラーは不要です。【コンクリートのひび割れには】コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、塗装可能な「屋外用パテ」などで埋めます。【持ち運びについて】取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。【応急処置:目に入った場合】多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。【応急処置:手や肌に付着した場合】石鹸水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があうる場合は、医師の診察を受けて下さい。【応急処置:誤飲した場合】無理に吐き出させず、速やかに医師の診察を受けて下さい。【応急処置:気分が悪くなった場合】作業を中止し、空気の清潔な場所で安静にして下さい。必要であれば、医師の診察を受けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
鉄製フェンスの塗り替え
有限会社栗原企業 様 (不動産業)

サビの上から塗れて同化し、艶も出ます。2度塗りすると仕上がりは大変良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
47823608
2024-03-07
用途:
什器の補修に使用
サービス業

同等品を市販で購入するより安価で済んだのでコスパ的に納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする