曜日別特売
PF-155-19N ベルト式無段変速機 PF-□ 三木プーリ 47831287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 PF-□

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D(Φmm)19注文コード47831287品番PF-155-19N
参考基準価格(税別)¥46,940販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

幅広変速ベルト使用。
両開き型。
取付け簡単。
ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。
変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。

質量(kg)4変速比1/2.4ベルト1422V全幅L(mm)140適合モータ容量(kW)0.75軸穴径D(Φmm)19極数(P)4伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4プーリ外径(mm)155変速機タイプベルト式無段変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする