入力電圧(V)AC200±10% 50/60Hz
取付け方法DINレール取付
出力電流(A)2.0
質量(kg)0.3
電圧(V)過励磁:DC180 全波(AC200入力時)
適合クラッチ・ブレーキ励磁電圧/90V用
適合機種無励磁ブレーキ
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
制御方式PWM制御
時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)
使用環境-10〜+50℃/10〜90%RH(結露なきこと)
保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)
絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)