宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47847715 品番E31-7674-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,250
販売価格(税別)
107,500

授業で使える導入ガイド付きで探究学習に最適
宇宙エレベーターロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運びます。どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。
[特長]
宇宙エレベーターロボット競技会公認

仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用) セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、拡張セット用収納ケース、宇宙エレベーター授業導入ガイド(冊子)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、教師用プログラミングガイド(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
注意
※ソフトウェアは購入後にダウンロードをして自由にお使いいただけます動作環境については、レゴエデュケーションのウェブサイトをご覧ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする