100MTS5M1090 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47859515

 

100MTS5M1090 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47859515
100MTS5M1090 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47859515

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)10
ベルトピッチ周長(mm)1090
1090
1000
1025
1050
1055
1085
1100
1105
1115
1120
1125
1135
1145
1160
1165
1195
1225
1250
1270
1290
1295
1350
1420
1475
1500
1505
1530
1595
1605
1615
1680
1690
1715
1800
2000
2145
2255
2480
300
305
320
325
350
375
390
400
425
435
440
450
475
490
500
520
525
530
545
550
560
575
590
595
600
615
625
640
650
665
670
675
690
695
700
710
720
725
730
750
765
780
800
810
845
850
890
900
930
950
975
255
295
3090
340
380
740
830
870
2525
260
歯数218
218
200
205
210
211
217
220
221
223
224
225
227
229
232
233
239
245
250
254
258
259
270
284
295
300
301
306
319
321
323
336
338
343
360
400
429
451
496
60
61
64
65
70
75
78
80
85
87
88
90
95
98
100
104
105
106
109
110
112
115
118
119
120
123
125
128
130
133
134
135
138
139
140
142
144
145
146
150
153
156
160
162
169
170
178
180
186
190
195
51
59
618
68
76
148
166
174
505
52
ベルト呼び幅100
内容量1個注文コード47859515品番100MTS5M1090
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。
コンパクトな設計ができます。
従来型のプーリが使用できます。

ベルト形MTS5Mベルト幅(mm)10歯数218歯ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)1090材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び長さ1090ベルト呼び幅100高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47859463
2017-04-08
用途: スキャナの前後左右の駆動ベルトの交換です。(切ってストレートにし長さを調節して使用)
製造業

若干歯の部分の形状が違うけど、何とか正常に動いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする