150MTS8M1080 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47871616

 

150MTS8M1080 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47871616
150MTS8M1080 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47871616

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)1080
歯数135
ベルト呼び幅150
内容量1個注文コード47871616品番150MTS8M1080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,620

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8Mベルト幅(mm)15歯数135歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1080材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び長さ1080ベルト呼び幅150高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47871616150MTS8M108036126474150MTS8M1080G150MTS8M1080 メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36126474メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする